Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-DP-HDMIF8K Herst.-Nr.: IADAP-DP-HDMIF8K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | IADAP DP-HDMIF8K ist ein DisplayPort1.4-zu-HDMI-Adapter, mit dem Sie Signale von Ihrem Host-PC an einen HDMI-Monitor weiterleiten können. Streamen Sie High-Definition-Audio und -Video von Ihrem Computer auf einen HDTV für Video-Streaming oder Spiele; Schließen Sie Ihren Monitor an und konfigurieren Sie ihn für erweiterte Desktop- oder gespiegelte Anzeigen. Es unterstützt Videoauflösungen bis zu 8k / 30Hz. Konvertiert ein DisplayPort-Signal in ein HDMI-Signal Unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 8k / 30Hz Liefert ein hochwertiges digitales Videosignal – perfekt für den Anschluss einer neuen DisplayPort-Quelle an ein vorhandenes HDMI-Display Die aktive Konvertierung ermöglicht eine breite Kompatibilität mit den meisten Grafikkarten Plug-and-Play-Installation Spezifikation DisplayPort-Eingang unterstützt: DSC1.1 / 1.2a oder unkomprimiertes Video DSC 1.1 / 1.2a-Decoder 8/10/12-Bit-Farbtiefe Pixelformat RGB / YCbCr4: 4: 4 / YCbCr4: 2: 2 / YCbCr4: 2: 0 HDMI-Ausgang unterstützt: HDMI max. 8K / 30Hz; maximal 4K / 120Hz dynamisches HDR10 + HDCP1.4- und HDCP2.3-Spezifikationen HPD DSC 1.1 / 1.2a-Decoder 8/10/12-Bit-Farbtiefenausgabe Pixelformat RGB / YCbCr4: 4: 4 / YCbCr4: 2: 2 / YCbCr4: 2: 0 1- bis 32-Kanal-LPCM-192-kHz-Audioausgabe HBR-Audio bis zu 1536 kHz HINWEIS: Ausgabeauflösung, Bildwiederholfrequenz und Videopixelformat hängen von der Leistung des Computers und des Monitors ab Verbindungen DisplayPort 20 Pin Stecker (mit Verriegelung) 19-polige HDMI-Buchse Druckgegossenes PVC Technische Spezifikationen 3,3-3,6 V Betriebsspannung Arbeitsstrom 150mA-300mA Standby-Stromverbrauch ?1W Zertifizierungen CE RoHS Packungsinhalt IADAP DP-HDMIF8K-Adapter Benutzerhandbuch Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0.2 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport, Adapter, Techly, Displayport, HDMI |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 17,34* | € 23,98* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 18,04* | € 24,26* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 18,17* | € 25,15* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 29,99* | € 40,33* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 30,71* | € 41,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|