Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-DP-HDMIF2 Herst.-Nr.: IADAP-DP-HDMIF2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • Verbindung einer DisplayPort-Quelle mit einem HDMI-Monitor-Kabel • Bietet ein hochwertiges Signal für einen HDMI-Anschluss, besonders geeignet für Mac • Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten • Unterstützt das Signal für DisplayPort 1.2 • Umspritzte PVC-Tülle Verbindungen • 1x 20-poliger Stecker (DisplayPort) • 1x 19-polige Buchse (HDMI) • Umspritztes PVC • Geschirmt Signal: IN / OUT • Videoeingangssignal: DisplayPort • Maximale Reichweite des Single Links: 4Kx2K • Videoausgang: HDMI • Eingangsanschluss: 20-poliger Stecker (DisplayPort) • Ausgang Anschlusstyp: HDMI A 19-polige Buchse Betriebsfrequenz • Vertikaler Frequenzbereich: 50 / 60Hz • Bandbreite des Videoverstärkers: bis zu 5,4 Gbps Auflösungen (HDTV) • 4Kx2K / 30HZ • Unterstützt den 3D-Modus Abmessungen • Länge: 80 mm • Breite: 23 mm • Höhe: 12 mm • Kabellänge: 150 mm Umgebungsmerkmale • Umgebungstemperatur: 0°C bis +70°C • Umgebungsfeuchtigkeit: 10% bis 85% (nicht kondensierend) • Lagertemperatur: -10°C bis +80°C • Lagerfeuchtigkeit 5% bis 90 % (nicht kondensierend) Leistungsbedarf • Keine externe Stromversorgung erforderlich • Stromverbrauch (max.) 1W Normen und Zertifizierungen • DisplayPort 1.2 • EC • RoHS • WEEE Verpackungsinhalt • 1x Adapter DisplayPort (Thunderbolt) auf HDMI • 1x Bedienungsanleitung Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0.15 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport, Adapter, Techly, Displayport, HDMI |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 13,22* | € 18,63* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 14,24* | € 19,10* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 14,27* | € 20,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 14,85* | € 20,87* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 26,38* | € 35,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|