Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isofield Reinraum-Handschuh CRN+,Kat.III,ISO4 GMP A/B,400mm,Größe M,10 PAA/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-630401
Hersteller:
     Isofield
Herst.-Nr.:
     20240M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Isofield Reinraum-Handschuh CRN+,Kat.III,ISO4 GMP A/B,400mm,Größe M,10 PAA/VE

Isofield Reinraum-Handschuh CNR+, Kategorie III, gemäß EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, steril, Reinraumklasse ISO4 GMP A/B, texturierte Handfläche und Finger, Perlenmanschette, Farbe: weiß, Material: Nitril, Länge: ca. 400 mm, Größe: M, 1 Verpackungseinheit = 10 Paar
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach weiß, chemikalienhandschuh einfach, reinraum-handschuhe nitril, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Handschuh, Arbeitshandschuhe, Fünffingerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 2,081* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,10*
€ 34,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Isofield
20240L
ab € 20,86*
Sonstiges
Isofield
20240S
ab € 20,90*
Sonstiges
Isofield
20240XL
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.