Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI++, ISO4, Größe L, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-630144
Hersteller:
     SHIELD Scientific
Herst.-Nr.:
     69 8854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI++, ISO4, Größe L, 100/VE

Reinraum-Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI++, ISO 4, Kategorie III, gegen tödliche, nicht rückgängig machbare Risiken, gemäß ISO 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.5 EN 374-2:2019 Level 2, ISO 16604:2004 Prozedur B, ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B KPT,EN 16523-1:2015+A1:2018 und gemäß EN 1149-1-2-3 & 5, nicht steril, beihändig tragbar, Rollrand, texturierte Fingerspitzen, Farbe: weiß, Material: puderfreies Nitril, Länge: ca. 300 mm, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,12*
€ 42,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,01*
€ 39,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 8853
ab € 26,82*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 8852
ab € 26,72*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 8855
ab € 26,71*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 8851
ab € 26,85*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 8856
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.