Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Flex, 30cm MAPED M244030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lineal Flex, 30cm MAPED M244030
Lineal Flex, 30cm MAPED M244030
Lineal Flex, 30cm MAPED M244030
Lineal Flex, 30cm MAPED M244030
Lineal Flex, 30cm MAPED M244030
Artikel-Nr.:
     639-859109
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M244030
EAN/GTIN:
     3154142447197
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Hänge-Tasche
Flachlineal Flex. Ausführung der Tuschekante: unterseitig. stoßfest, lässt sich biegen und drehen, Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe für optimale Haltbarkeit, alle 5 cm eine gut sichtbare Markierung, mit Soft-Touch Greifzone. Länge: 30 cm. Farbe: blau oder grün-transparent. Ausführung des Inhalts mit Packung: in Kunststoff-Etui.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Länge [cm]:
30
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,27*
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,41*
Lager 639
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 2,29*
2 Tage
291
1
€ 2,90*
ab € 1,53*
€ 2,49*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242120
ab € 0,41*
Zubehör
Maped
244120
ab € 0,84*
Zubehör
Maped
244040
ab € 1,52*
Zubehör
Maped
244421
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244621
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244069
ab € 1,16*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,87*
Zubehör
Maped
244180
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.