Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal unzerbrechlich 30cm klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lineal unzerbrechlich 30cm klar
Lineal unzerbrechlich 30cm klar
Artikel-Nr.:
     467-KATA729128
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M244030
EAN/GTIN:
     3154142440303
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Hänge-Tasche
  • Flaches, unzerbrechliches Lineal
  • Material: Plastik
  • höchste Qualität
  • Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe für optimale Haltbarkeit
  • zum Anreißen
  • mit Feld zum Namenseintrag
  • klarer und besser ablesbar, progressive Einteilung, alle 5 cm eine gut sichtbare Marke
  • 100% stoßfest, läßt sich biegen und drehen
  • Länge: 30 cm
  • Farbe: Grün-transparent
  • dickes, wiederverwendbares Etui. In Blisterverpackung.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
unzerbrechlich
Bruttogewicht:
0.042 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün-transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Messlänge:
30 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,28*
Lager 467
nicht lagernd
30
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,40*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 1,39*
€ 2,30*
2 Tage
336
1
€ 2,90*
ab € 1,51*
€ 2,49*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242120
ab € 0,41*
Zubehör
Maped
244120
ab € 0,84*
Zubehör
Maped
244040
ab € 1,52*
Zubehör
Maped
244421
ab € 0,89*
Zubehör
Maped
244621
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244069
ab € 1,17*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,87*
Zubehör
Maped
244180
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.