Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 242120 Lineal 200 mm Kunststoff Blau, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 242120 Lineal 200 mm Kunststoff Blau, Durchscheinend
Maped 242120 Lineal 200 mm Kunststoff Blau, Durchscheinend
Maped 242120 Lineal 200 mm Kunststoff Blau, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3904262
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     242120
EAN/GTIN:
     3154142421203
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Durchscheinend
Maßeinheit
cm, mm
Progressive Graduierung
Ja
Doppel-Graduierung
Ja
Visuelle Indikatoren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Flexibilität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
244020
ab € 0,82*
Zubehör
Maped
27900
ab € 0,62*
Zubehör
Maped
244120
ab € 0,84*
Zubehör
Maped
244130
ab € 0,97*
Zubehör
Maped
244030
ab € 0,76*
Zubehör
Maped
244040
ab € 1,53*
Zubehör
Maped
244069
ab € 1,16*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,86*
Zubehör
Maped
242030
ab € 0,48*
Zubehör
Maped
242020
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.