Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Flex 400 mm Kunststoff Blau, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Flex 400 mm Kunststoff Blau, Durchscheinend
Maped Flex 400 mm Kunststoff Blau, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3905580
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     244040
EAN/GTIN:
     3154142440402
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Durchscheinend
Maßeinheit
cm, mm
Progressive Graduierung
Ja
Visuelle Indikatoren
Ja
Stoßfest
Ja
Flexibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242120
ab € 0,41*
Zubehör
Maped
244120
ab € 0,84*
Zubehör
Maped
244030
ab € 0,76*
Zubehör
Maped
244421
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244621
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244069
ab € 1,17*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,86*
Zubehör
Maped
244180
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.