Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivordner DIN A4 für Tachoscheiben, PVC/PVC, Tachoscheiben Ø 12cm, blau RNK 3106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archivordner DIN A4 für Tachoscheiben, PVC/PVC, Tachoscheiben Ø 12cm, blau RNK 3106
Archivordner DIN A4 für Tachoscheiben, PVC/PVC, Tachoscheiben Ø 12cm, blau RNK 3106
Archivordner DIN A4 für Tachoscheiben, PVC/PVC, Tachoscheiben Ø 12cm, blau RNK 3106
Archivordner DIN A4 für Tachoscheiben, PVC/PVC, Tachoscheiben Ø 12cm, blau RNK 3106
Artikel-Nr.:
     639-802099
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3106
EAN/GTIN:
     4002871310604
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Archivordner DIN A4 für Tachoscheiben. Material der Kaschierung außen/innen: PVC/PVC. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Für die übersichtliche Ablage der Diagrammscheiben, mit Knackverschluß, 4 Aufbewahrungsdornen für je ca. 300 Diagrammscheiben = 1200 Diagrammscheiben. Klemme aus Kunststoff, 4 Klemmen aus Kunststoff, Griffloch vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: Tachoscheiben Ø 12cm. Größe (B x H): 297 x 318 mm. Breite des Rückens: 56 mm. Farbe/Farbe des Rückens: blau/blau. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Alleinstellungsmerkmal:
Archivordner für Tachoscheiben
Ausführung der Ablagemechanik:
Knackverschluss, 4 Aufbewahrungsdornen
Breite:
297
Breite des Rückens:
56
Farbe:
blau
Farbe des Rückens:
blau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
PVC
Material der Kaschierung innen:
Kunststoff
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
Ø 12cm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 7,33*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 6,89*
€ 7,47*
3 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 12,55*
€ 12,75*
1
€ 7,95*
ab € 12,64*
€ 13,14*
Lager 639
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 24,05*
€ 24,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
L4758-25
ab € 7,46*
Sonstiges
Haug
3100
ab € 4,85*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,22*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.