Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 für Tachoscheiben blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 für Tachoscheiben blau
Ordner A4 für Tachoscheiben blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA738051
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3106
EAN/GTIN:
     4002871310604
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ablageordner für 4 Stapel ( 4x12 Taschen) enthalten.
Weitere Informationen:
Breite:
297 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 7,33*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 6,89*
€ 7,47*
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 12,55*
€ 12,75*
1
€ 7,95*
ab € 12,64*
€ 13,14*
1
€ 5,50*
ab € 16,28*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
L4758-25
ab € 7,46*
Sonstiges
Haug
3100
ab € 4,85*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,37*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.