Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, schwarz STABILO 1099/46
Artikel-Nr.:
     639-761571023
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1099/46
EAN/GTIN:
     0000042156413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Ink Follower, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinschreiber, Büro, Clip, Einweg, Farben, Gel, Gelkuli, Griffzonen, Korrekturstift, Kugelschreiber, Lehrer, Lehrerstift, Roller, Schule, Stift, Studium, Uni, Visco, Zeichnen, bürobedarf, ergonomisch, kuli, kulli, nicht verwischbar, office, pen, point, schreibartikel, schreiben, schulbedarf, schwarzer, set, stabilostift, unverwischbar, weich, wischfest, Ausbildung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1016
1
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,50*
1
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,58*
7 Tage
105
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,61*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,98*
€ 1,72*
3 Tage
105
1
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.