Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller pointVisco schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller pointVisco schwarz
Tintenroller pointVisco schwarz
Tintenroller pointVisco schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA726990
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1099/46
EAN/GTIN:
     42156413
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • STABILO pointVisco Tintenroller mit neuer Tintenformel.
  • Mit low viscosity ink. Gleitet schneller übers Papier.
  • Schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schneller.
  • Mit rutschfester Griffzone und Clip für die Tasche.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
dokumentenecht:
nein
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0,5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1016
1
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,50*
1
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,58*
Lager 467
105
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,98*
€ 1,72*
3 Tage
105
1
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.