Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Tintenroller pointVisco 1099/46 0,5mm Kappenmodell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-304216290
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1099/46
EAN/GTIN:
     42156413
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Gel war gestern, Visco ist heute. STABILO pointVisco, der Gelschreiber mit der revolutionären Tintentechnologie ist der ideale Stift für private und professionelle Vielschreiber in Schule, Studium und Beruf. Durch seine innovative Gel-Formel gleitet der Tintenroller ganz leicht über das Papier, schmiert und kleckst nicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
pointVisco®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller pointVisco®
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
low-viscosity Geltinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
rutschfest
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
orange/weiß
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1413
1
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,50*
1
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,61*
7 Tage
105
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,61*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,98*
€ 1,73*
Lager 1682
139
1
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.