Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Tintenroller STABILO® pointVisco® STABILO® 1099/46, Rollerballmine, Edelstahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-031102
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1099/46
EAN/GTIN:
     42156413
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
STABILO® pointVisco, Tintenroller mit innovativer Gel-Formel. Schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell - daher besonders für Linkshänder:innen geeignet. Robuste Spitze. Rutschfeste Griffzone und praktischer Clip für unterwegs. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Made in Germany.
Schaftfarbe Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe, Tinte/Tusche low-viscosity Geltinte, schnelltrocknend ja, Mechanik Kappenmodell
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Schaftfarbe:
Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Sch
Typenbezeichnung Mine:
Rollerballmine
Tinte/Tusche:
low-viscosity Geltinte
schnelltrocknend:
ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
Mechanik:
Kappenmodell
Filter/Free Ink System:
Ink-Follower
Material/Ausführung Griffzone:
rutschfest
Material Clip:
POM
Schaftmaterial:
PP, TPE
Besonderheit:
innovative Gel-Formel
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinschreiber, Gel-Tintenroller STABILO® pointVisco®, Free-Gel-Tintenroller, Gel-Tintenroller, Liquid-Gel-Tintenroller, Liquid-Gelkugelschreiber, Liquid-Gelroller, Liquid-Gelschreiber, Liquid-Rollerball, Rollerball (Gel), Rollerballs, Schreibgerät, Schreibgerät (Gelschreiber), Schreibgerät (Liquid-Gelschreiber), Schreibgeräte, Tintenkugelschreiber (Gel), Tintenroller (Gel)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1016
1
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,50*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,58*
6 Tage
105
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,61*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,98*
€ 1,72*
2 Tage
105
1
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.