Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-643401023 Herst.-Nr.: 4-FTK25001 EAN/GTIN: 4004764780259 |
| | |
|
| | |
| Verlängert die Lebensdauer der edding flipchart marker. Wenn einem edding Whiteboardmarker die Tinte ausgeht, kann der Marker schnell wieder zum Schreiben gebracht werden, indem er für mindestens eine Stunde in die Nachfüllflasche gelegt wird. Das Nachfüllen der Marker schont nicht nur die Umwelt, sondern spart auch noch Geld. Geeignet für die edding flipchart marker e-380, e-383 sowie die EcoLine flipchart marker e-31 und e-32. Hochwertiges Markenprodukt, Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 25 | Produktverwendung: | Nachfüllen von Flipchartsmarkern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Flipchartmarker, Nachfülltinte-Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, nachfuelltusche edding 25 ml schwarz, nachfülltinte, edding nachfülltinte, 4-FTK25001, Flipchart-Marker, Flipchart-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,89* | € 4,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,98* | € 5,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,01* | € 5,08* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,08* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1232* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|