Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Nachfülltusche 4-FTK25001 25ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-304157890
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-FTK25001
EAN/GTIN:
     4004764780242
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Flipchartmarker-Nachfülltinte
Nachfülltinte mit Kapillarsystem ideal für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen der edding Flipchartmarker. Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach wenigen Minuten ist der Marker wieder schreibbereit. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Langlebige und brillante Farben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FTK25
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte Marker FTK25
Biozid-Produkt:
Nein
Produktverwendung:
Flipchartmarker 380, 383, 31, 32
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung des Behälters:
Flasche
lichtbeständig gegeben:
Ja
Made in Germany:
Ja
Farbe:
schwarz
Inhalt:
25 ml
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,89*
€ 4,85*
Lager 1682
43
1
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,89*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 5,00*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 3,01*
€ 5,08*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1172* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.