Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-FTK25001 Herst.-Nr.: 4-FTK25001 EAN/GTIN: 4004764780242 |
| |
|
| | |
| - Nachfülltinte edding FTK 25 refill service flipchart marker
- Zum Nachfüllen der Flipchartmarker edding 380, 383
- geruchsneutrale, lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis in einer Flasche mit Kapillarsystem
- Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach wenigen Minuten ist der Marker wieder schreibbereit
- Inhalt: 25 ml
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Flasche mit Kapillarsystem | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Nachfülltusche für Flipchartmarker | Bruttogewicht: | 0.048 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 0.048 kg | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Schaftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Flipchartmarker, Nachfülltinte-Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, nachfuelltusche edding 25 ml schwarz, nachfülltinte, edding nachfülltinte, 25, Flipchartmarkertinte, FTK, FTK-25, FTK25, Tinte, Tusche |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,89* | € 4,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,98* | € 5,00* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,01* | € 5,08* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,08* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1204* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|