Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-643233023 Herst.-Nr.: 4-BTK25001 EAN/GTIN: 4004764780112 |
| | |
|
| | |
| Nachfülltusche edding BTK 25 refill service board marker. Zum Nachfüllen der Boardmarker edding comfort 2, 250, 360, 361, 363. Geruchsarme, lichtbeständige Tusche in einer Flasche mit Kapillarsystem. Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach wenigen Minuten ist der Marker wieder schreibbereit. Inhalt: 25 ml. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Produktverwendung: | Zum Nachfüllen von Boardmarkern |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 3,07* | € 5,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 3,09* | € 5,14* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,87* | ab € 3,17* | € 5,31* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 3,24* | € 5,39* | | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 3,61* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 25 Milliliter (ab € 0,1296* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|