Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304157790 Herst.-Nr.: 4-BTK25001 EAN/GTIN: 4004764780112 |
| | |
|
| | |
| Flasche mit Kapillarsystem. Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach ca. 1 Stunde ist der Marker wieder schreibbereit. Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Whiteboardmarker. Einfache Handhabung. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BTK 25 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nachfülltinte Marker BTK 25 | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1263 | Biozid-Produkt: | Nein | Produktverwendung: | edding 28, 29, 250, 360, 361, 363 | Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte, butylacetatfrei | Ausführung des Behälters: | Flasche | lichtbeständig gegeben: | Ja | Made in Germany: | Ja | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 25 ml | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS05, GHS07, GHS09 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Bei Brand: Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum oder CO2 zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Textmarker, Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, nachfuelltusche edding 25 ml schwarz, nachfülltinte, edding nachfülltinte, Nachfülltinten, Nachfülltuschen, Schreibgeräte, Textmarkerzubehöre |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 3,07* | € 5,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 3,09* | € 5,14* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,87* | ab € 3,17* | € 5,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 3,24* | € 5,39* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 3,61* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 25 Milliliter (ab € 0,1228* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|