Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-BTK25001 Herst.-Nr.: 4-BTK25001 EAN/GTIN: 4004764780112 |
| | |
|
| | |
| - Nachfülltinte edding BTK 25 refill service board marker
- zum Nachfüllen der Boardmarker edding comfort 2, 250, 360, 361, 363
- geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche mit Kapillarsystem
- Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach wenigen Minuten ist der Marker wieder schreibbereit
- Inhalt: 25 ml
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Flasche mit Kapillarsystem | Breite: | 47 mm | Bruttogewicht: | 0.04167 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 0.04167 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend | Höhe: | 47 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 48 mm | Marke: | Edding | Schreibfarbe: | schwarz | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Textmarker, Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, nachfuelltusche edding 25 ml schwarz, nachfülltinte, edding nachfülltinte, 25, Boardmarkertinte, BTK, BTK-25, BTK25, Whiteboardmarkertinte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 3,07* | € 5,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 3,09* | € 5,14* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,87* | ab € 3,17* | € 5,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 3,24* | € 5,39* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 3,61* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 25 Milliliter (ab € 0,1268* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|