Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfülltusche in Flasche 25ml sw schwarz für Boardmarker edding 28,29,


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
images/web_details/eddbtk25sw_a01.jpg
images/web_details/eddbtk25sw_a01.jpg
images/web_details/eddbtk25sw_b01.jpg
images/web_details/edding_l1.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-EDDBTK25SW
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-BTK25001
EAN/GTIN:
     4004764780112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Nachfülltinte zum Nachfüllen der Whiteboardmarker 250, 360, 363, 28 und 29.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Nachfülltusche in Flasche 25 ml, für Boardmarker, schwarz
Aufzählung (Online):
geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche mit Kapillarsystem den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen Inhalt: 25 ml
Kurzbeschreibung (Online):
Nachfülltusche in Flasche 25 ml, für Boardmarker: edding 28,29,250,360,36, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Nachfülltinte zum Nachfüllen der Whiteboardmarker 250, 360, 363, 28 und 29.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.025
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Textmarker, Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, nachfuelltusche edding 25 ml schwarz, nachfülltinte, edding nachfülltinte, Boardmarkernachfülltinte, Boadmarker-Nachfülltinte, Boardmarker, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafelschreiber, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Whiteboardmarker, Whiteboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber, Nachfüllung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 5,11*
1 Tag
20
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 5,14*
9 Tage
12
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 3,17*
€ 5,31*
2 Tage
24
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 3,24*
€ 5,39*
Lager 273
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 6,07*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,07*
€ 7,22
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Flasche
1 Flasche enthält 25 Milliliter (ab € 0,1444* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.