Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfülltinte Permanentmarker, 100ml, schwarz EDDING 4-T100001


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Nachfülltinte Permanentmarker, 100ml, schwarz EDDING 4-T100001
Nachfülltinte Permanentmarker, 100ml, schwarz EDDING 4-T100001
Nachfülltinte Permanentmarker, 100ml, schwarz EDDING 4-T100001
Nachfülltinte Permanentmarker, 100ml, schwarz EDDING 4-T100001
Nachfülltinte Permanentmarker, 100ml, schwarz EDDING 4-T100001
Nachfülltinte Permanentmarker, 100ml, schwarz EDDING 4-T100001
Nachfülltinte Permanentmarker, 100ml, schwarz EDDING 4-T100001
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-643101023
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T100001
EAN/GTIN:
     4004764024872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Nachfülltinte edding T 100 refill ink. Zum Nachfüllen der Permanentmarker edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300. Auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet. Permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche mit Tropfendosierer. Inhalt: 100 ml. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
100

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 4,97*
€ 5,21*
3 Tage
39
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 5,35*
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 5,86*
Lager 639
unbekannt
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 5,72*
€ 6,00*
10 Tage
9
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 5,97*
€ 6,17*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,00*
€ 7,14
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0572* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.