Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfülltinte edding T 100 für edding Permanentmarker 100ml schwarz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Nachfülltinte edding T 100 für edding Permanentmarker 100ml schwarz
Nachfülltinte edding T 100 für edding Permanentmarker 100ml schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-T100001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T100001
EAN/GTIN:
     4004764024872
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
  • Nachfülltinte edding T 100 refill ink
  • zum Nachfüllen der Permanentmarker edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300
  • Auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet
  • permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche mit Tropfendosierer
  • Inhalt: 100 ml
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Flasche mit Tropfendosierer
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tusche
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Füllmenge:
100 ml
Gewicht:
0.11 kg
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
Höhe:
89 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
50 mm
Marke:
Edding
Schreibfarbe:
schwarz
GHSSIGNAL:
A
wasserfest:
ja
Gefahrenhinweis:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Tusche, edding nachfülltinte schwarz, nachfülltinte, edding nachfülltinte, 100, Permanentmarkerrefill, Refilltusche, T-100, T100
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 4,97*
€ 5,21*
3 Tage
39
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 5,35*
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 5,86*
2 Tage
unbekannt
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 5,72*
€ 6,00*
Lager 467
9
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 5,97*
€ 6,17*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,17*
€ 7,34
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0597* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.