Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfülltusche für Permanantmarker T100 100ml schwarz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
images/web_details/eddt100sw_a01.jpg
images/web_details/eddt100sw_a01.jpg
images/web_details/edding_l1.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-EDDT100SW
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T100001
EAN/GTIN:
     4004764024872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Nachfülltinte für edding Permanentmarker edding 3000, 3300, No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800 und 850. Permanente geruchsarme Tinte in Flasche mit Tropfendosierer. Auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn und Schablonen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Nachfülltusche T100, für Permanantmarker, 100 ml, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Nachfülltusche T100, für Permanantmarker, 100 ml, zum Nachfüllen, schwarz
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.100
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Tusche, edding nachfülltinte schwarz, nachfülltinte, edding nachfülltinte, Permanentmerkernachfüllung, Permanentmarkertinte, Permanentmarker, Permanent-Marker, Filzstift, Marker, Permanentschreiber, Permanent-Schreiber, Permanentstift, Permanent-Stift, Filzschreiber, Nachfüllung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 4,97*
€ 5,21*
3 Tage
39
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 5,35*
Lager 273
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 5,86*
2 Tage
unbekannt
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 5,72*
€ 6,00*
10 Tage
9
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 5,97*
€ 6,17*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,86*
€ 6,97
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0557* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.