Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304157690 Herst.-Nr.: 4-T100001 EAN/GTIN: 4004764024872 |
| | |
|
| | |
| Auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet. Mit Tropfendosierer. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | T100 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nachfülltinte Marker T100 | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1263 | Biozid-Produkt: | Nein | Produktverwendung: | Permanentmarker edding 21, 22, 25, No.1, 400, 3000, 3300, 500, 550, 800, 850 | Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte | Ausführung des Behälters: | Flasche | lichtbeständig gegeben: | Ja | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 100 ml | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Wassersprühstahl, Löschpulver, Schaum oder CO2 zum Löschen verwenden. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 4,97* | € 5,21* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 5,10* | € 5,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 5,57* | € 5,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 5,72* | € 6,00* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,87* | ab € 5,97* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,051* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|