Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 50mm, hellblau LEITZ 1015-50-30
Artikel-Nr.:
     639-605065037
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1015-50-30
EAN/GTIN:
     4002432101061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Qualitäts-Ordner Plastik schmal, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik · 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten · Ablegen auch auf der linken Seite möglich · mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild · Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier · Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm · FSC®-zertifiziert · Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
52
Farbe:
hellblau
Farbe des Rückens:
hellblau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz kunststoffordner a4 blau, standard ordner, leitz standard-ordner, 180° Mechanik, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Doppelordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, PP, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik, Plastik-Doppelordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Ablageordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
2 Tage
200
1
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 4,00*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 4,45*
3 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 4,51*
1
€ 7,95*
ab € 4,44*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
16810085
ab € 18,78*
Zubehör
Leitz
16080085
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.