Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Superlocher, 25mm, Metall, mit Anschlagschiene, silber LEITZ 5182-00-84
Artikel-Nr.:
     639-563186
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5182-00-84
EAN/GTIN:
     4002432364053
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Superlocher mit Anschlagschiene aus Metall, bis A3. Lochdurchmesser: 6 mm. Mit Sicherheitsabdeckung. Stanzleistung/Blatt: 25 mm/250. Material: Aluminium-Druckguss mit Kunststoffboden. 10 Jahre Garantie, Lochpfeifen sind hiervon ausgenommen, GS-geprüft. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
silber
Lochung:
6 mm
Werkstoff:
Metall
max. Anzahl der Blätter:
250
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
25
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, 4-fach locher leitz, 4-fach locher, Bürolocher, Elektrolocher, Handlocher, Kataloglocher, Leitz, Locher, Minilocher, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Stanzlocher, Superlocher, Taschenlocher, Stapellocher, Aktenlocher
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 219,34*
€ 253,92*
Frei Haus
ab € 229,75*
€ 273,84*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,59*
€ 273,84*
€ 5,50*
ab € 235,55*
€ 273,84*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 236,89*
€ 273,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
51660000
ab € 6,66*
Zubehör
Leitz
51630000
ab € 15,74*
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,36*
Zubehör
Leitz
51640000
ab € 15,85*
Zubehör
Leitz
106390090
ab € 11,53*
Zubehör
Leitz
17230000
ab € 15,30*
Zubehör
Leitz
51650000
ab € 8,37*
Zubehör
Leitz
51670000
ab € 13,12*
Zubehör
Leitz
106360000
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.