Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher 51820084 max. 250Blatt Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124073994
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51820084
EAN/GTIN:
     4002432364053
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Mit Sicherheitsabdeckung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher
Maße:
14,5 x 17,3 x 60 cm (B x H x T)
Lochung:
8 cm
Lochdurchmesser:
6 mm
max. Einstellformat:
DIN A3
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
25 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
4.200 g
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Metall
Werkstoff:
Aluminium-Druckguss
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, 4-fach locher leitz, 4-fach locher, Bürolocher, Locher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 219,34*
€ 253,92*
Frei Haus
ab € 229,75*
€ 273,84*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 237,59*
€ 273,84*
€ 5,50*
ab € 235,55*
€ 273,84*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 236,89*
€ 273,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
51660000
ab € 6,66*
Zubehör
Leitz
51630000
ab € 15,74*
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,36*
Zubehör
Leitz
51640000
ab € 15,85*
Zubehör
Leitz
106390090
ab € 11,53*
Zubehör
Leitz
17230000
ab € 15,30*
Zubehör
Leitz
51650000
ab € 8,37*
Zubehör
Leitz
51670000
ab € 13,12*
Zubehör
Leitz
106360000
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.