Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 51820084 Superlocher 5182 Silber max. Einstellformat: DIN A3 250 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y54644
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51820084
EAN/GTIN:
     4002432364053
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Superlocher aus Aluminium-Druckguss, für Blattstapel bis 250 Blatt, große Hebelübersetzung, dadurch geringer Kraftaufwand, Loch-Ø 6 mm, Metallanschlagschiene bis DIN A3 .
Weitere Informationen:
Tiefe:
600 mm
Höhe:
173 mm
Farbe:
grau
Breite:
145 mm
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Locher
Lochdurchmesser:
6 mm
Material der Anschlagschiene:
Metall
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochabstand:
80 mm
max. Einstellformat:
DIN A3
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
25 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material:
Aluminium Druckguss
Herstellerfarbe:
Silber
Lochung:
8 cm
Produkt-Art:
Superlocher
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 219,34*
€ 253,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 229,75*
€ 273,84*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,59*
€ 273,84*
€ 5,50*
ab € 235,55*
€ 273,84*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 236,89*
€ 273,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
51660000
ab € 6,66*
Zubehör
Leitz
51630000
ab € 15,74*
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,36*
Zubehör
Leitz
51640000
ab € 15,85*
Zubehör
Leitz
106390090
ab € 11,53*
Zubehör
Leitz
17230000
ab € 15,30*
Zubehör
Leitz
51650000
ab € 8,37*
Zubehör
Leitz
51670000
ab € 13,12*
Zubehör
Leitz
106360000
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.