Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellocher, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellocher, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau
Doppellocher, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau
Doppellocher, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau
Doppellocher, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau
Doppellocher, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau
Doppellocher, 1,6 mm, mit Anschlagschiene, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-51320085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51320085
EAN/GTIN:
     4002432316793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Doppellocher aus Metall mit Anschlagschiene aus Kunststoff. 4fach-Lochung: 8x8x8 cm. Stanzleistung: 4,0 mm. Material: Metall mit Aluminium-Druckguss und Kunststoffboden. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Garantiedauer:
10 Jahre
max. Einstell-Format:
8x8x8cm
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4
max. Anzahl der Blätter:
40
Anzahl der Stanzsegmente:
4
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
grau
Lochung:
80x80x80mm
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17250089
ab € 0,75*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,60*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,59*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 7,02*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,65*
Zubehör
Leitz
51230000
ab € 8,73*
Zubehör
Leitz
51820084
ab € 218,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.