Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigmentmarker Uni Posca PC-3M, smaragd UNI-BALL 186562


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pigmentmarker Uni Posca PC-3M, smaragd UNI-BALL 186562
Pigmentmarker Uni Posca PC-3M, smaragd UNI-BALL 186562
Pigmentmarker Uni Posca PC-3M, smaragd UNI-BALL 186562
Artikel-Nr.:
     639-507017059
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186562
EAN/GTIN:
     4902778036815
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-3M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: smaragdgrün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
smaragdgrün
Strichstärke:
0,90 - 1,3 mm
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, deco marker, ACRYLMARKER, Pigmentmarker rotUNI-POSCA 186521 PC-3M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,33*
€ 3,56*
Lager 639
38
1
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 3,75*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 3,78*
1 Tag
38
1
€ 5,49*
ab € 2,11*
€ 3,79*
1
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,28*
Zubehör
Uni-Ball
186570
ab € 2,08*
Zubehör
Uni-Ball
186587
ab € 2,07*
Zubehör
Uni-Ball
186515
ab € 2,03*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,83*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 14,95*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,78*
Zubehör
Uni-Ball
186516
ab € 31,17*
Zubehör
Uni-Ball
186504
ab € 8,29*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 16,38*
Zubehör
Uni-Ball
186526
ab € 2,09*
Zubehör
Uni-Ball
182572
ab € 2,34*
Zubehör
Uni-Ball
182585
ab € 2,42*
Zubehör
Uni-Ball
182547
ab € 2,43*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.