Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert, 16er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert, 16er Set
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert, 16er Set
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert, 16er Set
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert, 16er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-186516
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186516
EAN/GTIN:
     3296280033365
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-3M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 16er Set.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Ausführung der Griffzone:
rund
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
0,9-1,3
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Marker
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,16*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,76*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 15,28*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,80*
Zubehör
Uni-Ball
186504
ab € 7,32*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 15,66*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.