Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose Sleeve, schwarz FABER CASTELL 182700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelspitzdose Sleeve, schwarz FABER CASTELL 182700
Doppelspitzdose Sleeve, schwarz FABER CASTELL 182700
Doppelspitzdose Sleeve, schwarz FABER CASTELL 182700
Doppelspitzdose Sleeve, schwarz FABER CASTELL 182700
Artikel-Nr.:
     639-502568023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     182700
EAN/GTIN:
     6933256608031
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Buntstifte
Farbstift
Doppelspitzdose SLEEVE. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10. Ausführung der Spitzerform: Rechteck. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Farbe des Spitzers: schwarz. Ausführung Behälter: Vierkantbehälter, Kunststoff, schwarz, Lochverschluss vorhanden. Ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standard oder Jumbo. Größe (B x H x T): 32 x 70 x 20 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display mit 12 Spitzern.
Weitere Informationen:
Farbe des Behälters:
schwarz
Höhe:
70
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,70*
€ 2,51*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,69*
1
€ 6,78*
ab € 1,55*
€ 2,75*
2 Tage
426
1
€ 5,49*
ab € 1,66*
€ 2,92*
10 Tage
426
1
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,71*
Zubehör
Faber-Castell
116000
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
114851
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114807
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114863
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
114815
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114828
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
182711
ab € 1,07*
Zubehör
Faber-Castell
182701
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.