Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Papprückwand, C4, 120g/m², Haftklebend, 125 Stück, weiß MAILMEDIA 30002491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche mit Papprückwand, C4, 120g/m², Haftklebend, 125 Stück, weiß MAILMEDIA 30002491
Versandtasche mit Papprückwand, C4, 120g/m², Haftklebend, 125 Stück, weiß MAILMEDIA 30002491
Versandtasche mit Papprückwand, C4, 120g/m², Haftklebend, 125 Stück, weiß MAILMEDIA 30002491
Artikel-Nr.:
     639-430689
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002491
EAN/GTIN:
     4003928381202
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g
Papprückwandtasche | Format C4 | Größe: 324x 229 mm (B x H) | Haftklebend mit Abdeckstreifen | Ohne Fenster | Natron weiß | Papiergewicht: 120 g/m² | Bei den Versandtaschen ist die Rückwand aus produktionstechnischen Gründen nur angeleimt und nicht vollflächig geklebt.
Weitere Informationen:
Breite:
324
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
120
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
229
Verschlusstechnik:
haftklebend mit Abziehstreifen
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Papprückwandtaschen, Umschläge, Versandtaschen, Kuverts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,22*
€ 35,02*
1 Tag
42
€ 5,49*
ab € 26,20*
€ 35,08*
9 Tage
42
€ 5,87*
ab € 27,16*
€ 36,57*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 33,72*
€ 44,71*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30022364
ab € 48,05*
Sonstiges
MAILmedia
30002489
ab € 27,12*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30022365
ab € 32,92*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30022366
ab € 34,30*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
391130
ab € 25,70*
Sonstiges
MAILmedia
30123466
ab € 49,44*
Sonstiges
MAILmedia
30002526
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.