Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30022365 C5 hk Rückwand oF br 250 St./Pack.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/865/a013865t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/865/a013865t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327264370
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30022365
EAN/GTIN:
     4003928351281
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
Papierversandtasche
MAILmedia Papprückwandtasche DIN C5 ohne Fenster 90g/m² mit Haftklebung Natronpapier braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C5
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Gewicht:
21,3
Werkstoff:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papprückwandtasche
Weitere Suchbegriffe: Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g ohne fenster haftklebend, papprückwand versandtasche, papprückwand-versandtasche c5, Briefumschlag, Briefumschläge, Papprückwandtaschen, Rückwandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,01*
€ 45,15*
3 Tage
1
€ 5,95*
ab € 33,86*
€ 45,15*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 33,82*
€ 46,59*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 46,59*
€ 55,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 46,29*
€ 55,09
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 44,80*
€ 53,31
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 43,12*
€ 51,31
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 40,50*
€ 48,20
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 34,95*
€ 41,59
pro Karton
ab 20000 Kartons
€ 33,82*
€ 40,25
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,13528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2919
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.