Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papperückwandtaschen C4 120g/qm haftklebend weiß VE=125 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papperückwandtaschen C4 120g/qm haftklebend weiß VE=125 Stück
Papperückwandtaschen C4 120g/qm haftklebend weiß VE=125 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP381200
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     381200
EAN/GTIN:
     4003928381202
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g
  • Mit Haftklebung
  • Bei der C4 Tasche mit Fenster ist die Rückwand aus produktionstechnischen Gründen nur angeleimt und nicht vollflächig geklebt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
5.6200 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Elepa
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,34*
€ 35,05*
2 Tage
48
€ 5,49*
ab € 26,25*
€ 35,06*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 27,12*
€ 36,57*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 37,58*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 33,52*
€ 44,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002367
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.