Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papperückwandtaschen B4 120g/qm haftklebend weiß VE=125 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Papperückwandtaschen B4 120g/qm haftklebend weiß VE=125 Stück
Papperückwandtaschen B4 120g/qm haftklebend weiß VE=125 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP391130
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     391130
EAN/GTIN:
     4003928891138
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche b4 hk 120 g
  • Mit Haftklebung
  • Bei der C4 Tasche mit Fenster ist die Rückwand aus produktionstechnischen Gründen nur angeleimt und nicht vollflächig geklebt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Elepa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,68*
€ 35,57*
2 Tage
80
€ 5,49*
ab € 27,40*
€ 36,92*
Lager 467
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,87*
€ 40,20*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 37,29*
€ 49,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 40,20*
€ 47,84
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 39,85*
€ 47,42
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 38,02*
€ 45,24
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,60*
€ 43,55
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,38*
€ 40,91
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 34,37*
€ 40,90
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,87*
€ 35,55
pro Karton
1 Karton enthält 125 Stück (ab € 0,23896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30022364
ab € 47,90*
Sonstiges
MAILmedia
30002489
ab € 27,25*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
381200
ab € 25,34*
Sonstiges
MAILmedia
30123466
ab € 49,22*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30022365
ab € 32,90*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
351290
ab € 34,30*
Sonstiges
MAILmedia
30002526
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.