Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30022366 C5 hk oF ws 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/865/a013865u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/865/a013865u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327265101
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30022366
EAN/GTIN:
     4003928351298
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Papprückwandtasche DIN C5 ohne Fenster 100g/m² mit Haftklebung Kraftpapier weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C5
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Gewicht:
21,9
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papprückwandtasche
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,18*
€ 47,60*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,70*
€ 47,60*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,59*
€ 49,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,00*
€ 79,54*
9 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 68,06*
€ 88,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2918
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.