Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B4 110g/qm HK Papprückwand VE=125 Stück braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtaschen B4 110g/qm HK Papprückwand VE=125 Stück braun
Versandtaschen B4 110g/qm HK Papprückwand VE=125 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#MAIL30002526
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002526
EAN/GTIN:
     4003928391119
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtaschen b4 braun
  • Papprückwandtaschen
  • Format: 250x353 mm (DINB4)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 110 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
7.0000 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
110 g/qm
Papprückwand:
ja
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Papprückwandtaschen, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,58*
€ 32,92*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 24,37*
€ 32,92*
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 25,98*
€ 34,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30022364
ab € 47,87*
Sonstiges
MAILmedia
30002489
ab € 27,17*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30022365
ab € 33,01*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
391130
ab € 25,68*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
381200
ab € 25,30*
Sonstiges
MAILmedia
30123466
ab € 49,18*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
351290
ab € 34,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.