Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftstreifen kurz 37100055 35x158mm PP gn 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/978/a013978l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/978/a013978l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125260060
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100055
EAN/GTIN:
     4002432444687
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Zur Ablage gelochter Unterlagen. Ideal zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Maße:
3,5 x 15,8 cm (B x H)
max. Füllhöhe an Papier:
25
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochabstand:
60/80
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grün
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz heftstreifen 38 x 158 mm, abheftstreifen, leitz abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,61*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,64*
2 Tage
192
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,76*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,88*
1 Tag
183
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 3,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0555*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,44*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05529*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0508*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,44*
Ähnlich
Wekre
201-100 GRÜN
ab € 0,51*
Ähnlich
Soennecken
3171
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.