Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Grip 2001, 2 Stück, grau+blau/grau+rot FABER CASTELL 187001


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Radierer Grip 2001, 2 Stück, grau+blau/grau+rot FABER CASTELL 187001
Radierer Grip 2001, 2 Stück, grau+blau/grau+rot FABER CASTELL 187001
Radierer Grip 2001, 2 Stück, grau+blau/grau+rot FABER CASTELL 187001
Artikel-Nr.:
     639-249102
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187001
EAN/GTIN:
     4005401870012
Suchbegriffe:
Aufsteckradierer
Radiererkappe
Radierkappe
Kunststoffradierer
Radierer GRIP 2001 ERASER CAP. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Optimale Radierergebnisse. Als Bleistiftschoner und Verlängerer einsetzbar. Radiert Blei- und Buntstifte.. Typbezeichnung des Motivs: GRIP2001. Farbe: rot/blau. Größe (B x H x L): 10 x 10 x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 2 ERASER CAP im Polybag.
Weitere Informationen:
Breite:
10
Farbe:
rot/blau
Höhe:
10
Länge:
40
Länge [in mm]:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, faber castell aufsteckradierer, 18013440, SB A.W.FABER, FAC187001, 145429, 187001, RADIERER 187001, 5461187001, 3700302, GRIP, RADIERER COLOUR GRIP 2/1, 2460540, 16503811, 23014, 1230024453, Radiergummi, Radierer, Faber Castell, Faber, F.C., F. C., Grip, 2001, Pkg. a 2 Stück, 370238
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
24
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,70*
€ 1,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,62*
€ 1,11*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,13*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,31*
2 Tage
1907
24
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 26,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
184140
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.