Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Piccolo E96 (AAAA/LR61) 625 mAh 2 Stück ENERGIZER E300784303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Piccolo E96 (AAAA/LR61) 625 mAh 2 Stück ENERGIZER E300784303
Batterie Piccolo E96 (AAAA/LR61) 625 mAh 2 Stück ENERGIZER E300784303
Batterie Piccolo E96 (AAAA/LR61) 625 mAh 2 Stück ENERGIZER E300784303
Batterie Piccolo E96 (AAAA/LR61) 625 mAh 2 Stück ENERGIZER E300784303
Artikel-Nr.:
     639-216079
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300784303
EAN/GTIN:
     7638900202410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Rundzellen-Batterien. Sicherheitsbatterie für eine Vielzahl von elektronischen Kleingeräten. Zuverlässige Quelle für Kraft und Ausdauer garantiert eine hohe Leistung. Für verschiedene Geräte- und Verbraucheranforderungen wie Fernbedienungen, eBooks, Sport- und Medizin-Equipment, Kameras, Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Gargenöffner, Alarmanlagen, Waagen, etc. geeignet.Alkali Mangan. 1,5 Volt, 625mAh. Höhe 41,5mm, Ø 8,3mm. Gewicht 6,5g. Farbe: weiß/rot. BK-Inhalt: 2 Stück. IEC: LR8D425. LR61, MX2500, MN2500, Mini, E96, Piccolo, AAAA
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.3
Größenbezeichnung:
E96
IEC-Bezeichnung:
LR 61
Spannung:
1.5
Weitere Suchbegriffe: batterie aaaa energizer, aaaa mini batterie, Batterie, Piccolo, E96, (AAAA/LR61), 625, mAh, 2, Stück, ENERGIZER, E300784303
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,78*
Lager 639
76
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,235*
€ 1,795*
3 Tage
114
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,255*
€ 1,825*
2 Tage
76
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 1,86*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,275*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,385*
€ 1,64815
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
623072
ab € 0,70*
Ähnlich
Energizer
8248025
ab € 0,6958*
Ähnlich
Energizer
623071
ab € 0,87*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,2883*
Ähnlich
Energizer
623056
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
04061 101 402
ab € 0,615*
Ähnlich
Energizer
628034
ab € 14,88*
Ähnlich
Energizer
629364
ab € 15,81*
Ähnlich
Energizer
147731
ab € 0,32*
Ähnlich
RS Pro
1946719
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.