Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultra LR61/AAAA, E96, V4004, LR8D425 Batterie 2-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer Ultra LR61/AAAA, E96, V4004, LR8D425 Batterie 2-Pack
Energizer Ultra LR61/AAAA, E96, V4004, LR8D425 Batterie 2-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-7093
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     624625
EAN/GTIN:
     7638900202410
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Energizer LR61 Alkaline AAAA Rundzelle 2 Stück
Ultra+ Alkaline Rundzellen Batterien in Größe AAAA

  • geringe Selbstentladung, bis zu 5 Jahren lagerfähig
  • für alle elektronische Geräte, bis zu 5x mehr Leistung (Hochleistungs-Alkaline Batterie mit bis zu 5x mehr Leistung als die Zink-Kohle)
  • AAAA, E96, LR61, LR8D425, Duracell MX2500, Varta V4004, V4761

Bitte unbedingt die Länge von 41,50mm beachten! (Bitte die Maße an Ihrem Muster nachmessen)

Anwendungsgebiete:

  • Laser Pointer, Taschenlampen, Spielzeuge, ACURIS mit e2e Wireless Fernbedienung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Energizer
Hersteller Bezeichnung:
624625
Packing Unit:
2-Blister
Packungsmenge:
2
Dimension:
8,3x41,5 mm
Gewicht:
0.0070 kg
Batterie Größe:
Sonstige Größen
Spannung:
1,50 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: batterie aaaa energizer, aaaa mini batterie, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, Sonstige, Größen, Alkaline
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
12
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,74*
2 Tage
76
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,245*
€ 1,765*
2 Tage
114
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,265*
€ 1,795*
1 Tag
76
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 1,82*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,265*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
623072
ab € 0,70*
Ähnlich
Energizer
8248025
ab € 0,6958*
Ähnlich
Energizer
623055
ab € 1,19*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,26*
Ähnlich
Energizer
623056
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
04061 101 402
ab € 0,605*
Ähnlich
Energizer
628034
ab € 14,96*
Ähnlich
Energizer
629364
ab € 15,74*
Ähnlich
Energizer
147731
ab € 0,32*
Ähnlich
RS Pro
1946719
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.