Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer LR9/EPX625G Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Energizer LR9/EPX625G Einwegbatterie Alkali
Energizer LR9/EPX625G Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12322220
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     623056
EAN/GTIN:
     7638900011104
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.5 mm
Tiefe
15.5 mm
Höhe
5.9 mm
Durchmesser
15.5 mm
Gewicht
2.9 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5.1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,545* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
623072
ab € 0,70*
Ähnlich
Energizer
633477
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
8248025
ab € 0,6958*
Ähnlich
Energizer
623071
ab € 0,87*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,2883*
Ähnlich
Energizer
628034
ab € 14,88*
Ähnlich
Energizer
629364
ab € 15,81*
Ähnlich
Energizer
147731
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.