Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4061 101 402 Einwegbatterie AAAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 4061 101 402 Einwegbatterie AAAA Alkali
Varta 4061 101 402 Einwegbatterie AAAA Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-141362
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04061 101 402
EAN/GTIN:
     4008496884261
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
PROFESSIONAL BATTERIEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN VARTA Professional Electronics erfüllen die Bedürfnisse von technisch orientierten Kunden. HOHE QUALITÄT ! Die AAAA liefert zuverlässige und langanhaltende Energie für ein breites Spektrum an kleinen elektrischen Geräten. - Ergänzt das Electronics Sortiment. - Qualitativ hochwertige Alkaline Zelle mit einer langen Laufzeit. - Quecksilberfrei. Anwendungsbereiche: Fernbedienungen für den schlüssellosen Zugang, medizinische Geräte, Bluethooth Headsets, Kleinstgeräte für Zuhause, Laserpointer und viele weitere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40.2 mm
Durchmesser
8.2 mm
Gewicht
6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1322
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,615*
€ 0,875*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,625*
€ 0,885*
2 Tage
50
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66*
€ 0,93*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,71*
€ 1,00*
3 Tage
204
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Duracell
DUR394041660
ab € 0,78*
Ähnlich
Energizer
633477
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Ähnlich
Varta
6131
ab € 2,06*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,65*
Ähnlich
k.A.
04006211354-40P
ab € 0,227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.