Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS PRO AAAA-Batterien Alkali, 1.5V 600mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS PRO AAAA-Batterien Alkali, 1.5V 600mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-1946719
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1946719
EAN/GTIN:
     5059044153468
Suchbegriffe:
1946719
Batterien und Ladegeräte
Batterien
AAAA Batterien
Marken Typ = RS PRO
Größe = AAAA
Nennspannung = 1.5V
Anschlusstyp = Standard
Kapazität = 600mAh
Gewicht = 6.5g

RS Pro 1,5-V-AAAA-Alkali-Mangan-Batterie, Terminal Wir stellen vor: Die RS Pro AAAA Alkali-Mangan-Batterie, ideal für den Einsatz in elektronischen Geräten, die eine kleine, kompakte Stromquelle benötigen. Diese nicht wiederaufladbare RS Pro AAAA-Batterie bietet eine zuverlässige Batterielösung für spezielle Anwendungen durch eine hohe Leistungsrate und eine lange Betriebs- und Lagerfähigkeit. Er bietet einen großen Betriebstemperaturbereich mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen nasse Umgebungen, wodurch diese Batterien sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet sind. Dieser RS Pro Akku ist ein vielseitiger Akku, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann und eine langlebige und zuverlässige Lösung zu einem großartigen Preis bietet. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro AAAA-Batterie ist einfach zu verwenden und besteht aus Alkali-Akku, die eine langlebige Stromversorgung für den täglichen Gebrauch bietet Diese Batterie bietet eine hohe Energiedichte und eine hohe Spannungsverhalten, das bei den meisten Anwendungen stabil ist Lebensdauer: Jede Packung AAAA-Batterien hat eine lange Aufbewahrung und ist betriebsbereit Lebensdauer mit einer niedrigen Selbstentladungsrate Die voraussichtliche Lagerfähigkeit beträgt mehr als 7 Jahre durch die vollständig abdichtende Struktur Kein Mercury- oder Cadmiumgehalt, dadurch sicher für die Umwelt, bei ordnungsgemäßer Entsorgung Die Lieferung erfolgt in einem Zweierpack Anwendungen: Alkali-Mangan-AAAA-Batterien sind Arten von Batterien, die in der Regel in kleinen elektronischen Geräten verwendet werden, die eine leistungsfähige, aber kompakte Stromquelle benötigen. Sie sind großartige Batterien, die eine hohe Kapazität und Energiedichte bei gleichzeitiger Beibehaltung einer langen Lebensdauer bieten. Darüber hinaus bieten diese Batterietypen in der Regel auch bei Nichtgebrauch mit einer langsamen Selbstentladungsrate eine lange Lagerfähigkeit, womit sie sich ideal für den Einsatz in elektronischen Geräten eignen, selbst wenn die Geräte nicht im Einsatz sind. Diese Batterien werden am häufigsten für Anwendungen wie: Digitale Stifte Medizinische Geräte wie Blutzuckermessgeräte, Thermometer und Blutdruckmessgeräte Bluetooth-Headsets und andere kleine elektronische Geräte LED-Taschenlampen oder Taschenlampen Grafiktabletts Taschenrechner Sind Alkali-Mangan-Batterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie sollten Alkali-Mangan-Batterien entsorgt werden? Alle Batterien sollten gemäß der entsorgt werden Empfohlene Systeme für das Recycling und die Entsorgung von Batterien sind verfügbar Anleitung: Installieren Sie die Batterien immer korrekt gemäß den Anweisungen Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen Die Batterie nicht erwärmen oder aufladen Nicht im Feuer entsorgen Sicherheitshinweis: Von Kindern fernhalten. Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr - Nicht aufladen, kurzschließen, quetschen, zerlegen, erhitzen über 100 °C (212 °F), verbrennen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Marken Typ:
RS PRO
Größe:
AAAA
Nennspannung:
1.5V
Anschlusstyp:
Standard
Kapazität:
600mAh
Gewicht:
6.5g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.