Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E 90 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer E 90 Einwegbatterie Alkali
Energizer E 90 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5207219
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     8248025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Für die zahllosen elektronischen Spielereien, die Sie nicht leben können, ohne, um die neuesten Lithium-Batterie-Technologie, die nachweislich zu den weltweit langlebigsten AA und AAA-Akkus in High-Tech-Geräte werden's.
Aufgrund der heutigen High-Tech-Geräte mehr leistungsfähigen Batterien Nachfrage, wir Energizer Ultimate Lithium, Energizer Advanced Lithium Energizer Akku und eine optimale Leistung zu liefern entwickelt.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6958*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0858*
€ 1,2921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0258*
€ 1,2207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9458*
€ 1,1255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8658*
€ 1,0303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7958*
€ 0,947
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6958*
€ 0,828
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
637433
ab € 0,275*
Ähnlich
Energizer
E300844202
ab € 1,54*
Ähnlich
Energizer
632264
ab € 14,18*
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
610380
ab € 0,7547*
Ähnlich
Energizer
610379
ab € 0,73*
Ähnlich
Energizer
634499
ab € 4,42*
Ähnlich
Energizer
E300701400
ab € 7,94*
Ähnlich
Energizer
611469
ab € 0,23*
Ähnlich
Energizer
611337
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.