Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-204416000 Herst.-Nr.: 7369510 EAN/GTIN: 7610425906301 |
| |
|
| | |
| Elco Organisationsmappen aus Papier ordo classico· Format: 220x310mm · Farbe: weiss · mit Linienaufdruck, einfarbig, mit Sichtfenster 180x100mm· Gewicht: 120g/m² · Packungsinhalt: 10 Stück Weitere Informationen: | | Breite: | 220 | Farbe: | weiß | Flächenmasse des Papiers: | 120 | Höhe: | 310 | Verwendung für Papierformat: | A4 | Werkstoff: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, einschlagmappe weiß a4, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4, Sichtmappen, Umlaufmappen, -taschen, Verteilermappen, Vorgangsmappen, Korrespondenzmappen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,77* | € 4,80* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,80* | € 4,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,88* | € 5,01* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,26* | € 5,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,62* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|