| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51666-cm4-l Herst.-Nr.: CM4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ChemMax 4 - Schutzoveralls, polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug, Kapuze mit Gesichtsgummi, dichter Maskenabschluss, Gummizug an Arm- und Beinenden, heißüberklebte Nähte, verklebbare, doppelte Reissverschlussabdeckung, bestechende Weichheit und Geschmeidigkeit, hochgezogene Hals- und RV-Klappen, gepolsterte, doppellagige Knieschützer für mehr Komfort, Barriere gegen ein breites Sortiment v. chem. Kampfstoffen und hochaggressiven Chemikalien sowie biologischen Gefahrstoffen, innenseitig antistatisch - extrudiertes Gewebe - ergibt ein weicheres, gleichmäßigeres Gewebe als gebundene oder geklebte Konkurrenzprodukte - bestechende Weichheit und Geschmeidigkeit und gleichmäßigere Chemikaliensperre (keine dünnen Verbindungspunkte) - in Europa gefertigtes Gewebe - gegen ein breites Sortiment an chemischen Kampfstoffen für den Einsatz im Kampf gegen den Terrorismus und im Zivilschutz getestet - äußerst weiche, geschmeidige Materialien für mehr Komfort CE CAT.III, Typ 3B,4B,5B+6B, flüssigkeits-, spray-, staub- und begrenzt spritzdicht EN 14605-Typ 3 flüssigkeitsdicht EN 14605-Typ 4 spraydicht EN 13982-1 partikeldicht EN 13034 begrenzt spritzdicht EN 1149-1 antistatisch EN 14126 Schutz vor Infektionserregern EN 1073-2 Schutz vor radioaktiven Partikeln Größen : M, L, XL, XXL, XXXL Farbe : Khaki/beige VE 10 Stück Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemikalienschutzanzug l, chemieschutz overall, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Reinraumanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug, Biologischerschutzanzug |
| | |
| |