Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Stahl o. Gitterrost, Typ WO-4-200, 1200x1200x285mm, 4 Fässer, Vol 230 l, Feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Stahl o. Gitterrost, Typ WO-4-200, 1200x1200x285mm, 4 Fässer, Vol 230 l, Feuerverzinkt
Auffangwanne Stahl o. Gitterrost, Typ WO-4-200, 1200x1200x285mm, 4 Fässer, Vol 230 l, Feuerverzinkt
Auffangwanne Stahl o. Gitterrost, Typ WO-4-200, 1200x1200x285mm, 4 Fässer, Vol 230 l, Feuerverzinkt
Auffangwanne Stahl o. Gitterrost, Typ WO-4-200, 1200x1200x285mm, 4 Fässer, Vol 230 l, Feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-wo4-200-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     wo4-200-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 bis 4 Fässern à 200 l bzw. Kleingebinden

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

 

Typ WM

- mit verzinktem Gitterrost

Typ WO

- ohne Gitterrost

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- verzinkte Fassauflagen Typ FA

- steckbare Rollenauflage Typ RA zum Drehen der Fässer

- verzinkte Gebinderegale Typ GR

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,57*
€ 488,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,88*
€ 484,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,55*
€ 463,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,71*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,74*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,28*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,29*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,13*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,28*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,94*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,68*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,94*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,65*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,17*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 106,89*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 225,19*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,64*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.